HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF601908 HF LF60x190 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 190 mm
Lähdön leveys - 190 mm
Lähtökorkeus - 60 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022026
Sähkönumero
1476403
Toimittajan tuotenumero
LF6019087030
Tukkuerä
8
Korkeus:
61 mm
Leveys:
190 mm
Lähdön leveys:
190 mm
Lähtökorkeus:
60 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7030
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


