HAGER - T-kappale tehalit.SL - SL200558 SL20x55 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - valkoinen
Kanavaliitännän korkeus - 55 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740017619
Sähkönumero
1475967
Toimittajan tuotenumero
SL2005589016
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
55 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
valkoinen
Kanavaliitännän korkeus:
55 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Kanavaliitäntä:
asennuskanava
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Kanavakorkeus: 55 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakelmulla: ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


