HAGER - T-kappale tehalit.SL - SL200808 HF SL20x80 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - valkoinen
Kanavaliitännän korkeus - 80 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740018067
Sähkönumero
1475992
Toimittajan tuotenumero
SL2008089016
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
valkoinen
Kanavaliitännän korkeus:
80 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Kanavaliitäntä:
asennuskanava
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Kanavakorkeus: 80 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakelmulla: ei

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


