Etusivu

HAGER - Tasokulma - ATA12305 HF ATA13x32 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 13 mm

  • Leveys - 32 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740016803

Sähkönumero

1475884

Toimittajan tuotenumero

ATA123059016

Tukkuerä

40

Korkeus:

13 mm

Leveys:

32 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Tasokulma kanavan päälle asennettava, halogeenittomasta ABS-muovistakanavalle ATA 13x32mm, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 Tasokulma asennuskanavalle ATA13x32 halogeenittomasta ABS -muovista, katkaisusaumat peittävä. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.