HAGER - Tasokulma tehalit.GBA - GBD501615 HF GBD(A) 56x162 ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 162 mm
Syvyys - 56 mm
Väri - alumiini
Suunta - nouseva/laskeva
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740023580
Sähkönumero
1476571
Toimittajan tuotenumero
GBD501615ALU
Tukkuerä
2
Leveys:
162 mm
Syvyys:
56 mm
Väri:
alumiini
Suunta:
nouseva/laskeva
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Tasokulma GBD/GBA 56x162, alumiini, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla tasokulmalla helpotat johtokanavareitin asennusta pinnan suuntaisesti tehtävissä 90 asteen suunnanmuutoksissa. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


