HAGER - Tasokulma tehalit.LF - LF40040 HF 40x40 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Tasokulma tehalit.LF - LF40040 HF 40x40 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740012034

Sähkönumero

1475817

Toimittajan tuotenumero

LF4004059016

Tukkuerä

1

Korkeus:

40 mm

Leveys:

40 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Tasokulma PC-ABS-muovista kanavalle LF40040, liikenteenvalkoinenRAL9016. Tasokulma PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan