HAGER - Tasokulma tehalit.LF - LFF200355 HF LF20x33 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 33 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022262
Sähkönumero
1476432
Toimittajan tuotenumero
LFF2003558014
Tukkuerä
20
Korkeus:
20 mm
Leveys:
33 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
8014
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


