HAGER - Teholähde Tebis - TGA200 230VAC/24VDC 1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
579 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615979964
Sähkönumero
2707001
Toimittajan tuotenumero
TGA200
Tukkuerä
36
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
1 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...230 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
24...24 V
Energiankulutus:
16 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
72 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
64 mm
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
1 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
230...230 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
15 W
Stabiloitu:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
72 mm
Upotuskorkeus:
68 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
1
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


