HAGER - Tuloyksikkö KNX - TRC301B RF PSE VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tulojen lukumäärä - 2
Syöttöjännite - 3...3 V
Väyläjärjestelmä KNX radio - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615989116
Sähkönumero
2803253
Toimittajan tuotenumero
TRC301B
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
2
Syöttöjännite:
3...3 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


