HAGER - Ulkokulma tehalit.FWK - R3042 FWK3E 50x210 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 116 °
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 250 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 209 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740020152
Sähkönumero
1476177
Toimittajan tuotenumero
R30429016
Tukkuerä
1
Kulma:
116 °
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
250 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
209 mm
Käytettävä poikkipinta:
10450 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


