HAGER - Ulkokulma tehalit.GBD - GBD501613 HF GBD(A) 56x162 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 162 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Kulma - 83...140 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740015240

Sähkönumero

1476228

Toimittajan tuotenumero

GBD5016139016

Tukkuerä

4

Leveys:

162 mm

Syvyys:

56 mm

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kulma:

83...140 °

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9016

Ulkokulma GBD/GBA 56x162, liikenteenvalkoinen, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla ulkokulmalla helpotat johtokanavareitin asennusta kulmissa. Kulmakappale on säädettävissä välillä 83 - 140°. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan