HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF250253 HF LF25x25 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740020855
Sähkönumero
1476435
Toimittajan tuotenumero
LF2502538014
Tukkuerä
75
Korkeus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
8014
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 25x25mm ruskea Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 25x25mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


