HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF30045 HF 30x45 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 45 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740011891
Sähkönumero
1475797
Toimittajan tuotenumero
LF3004539016
Tukkuerä
1
Korkeus:
30 mm
Leveys:
45 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Ulkokulma halogeeniton asennuskanavalle LF/LFH 30x45mmliikenteenvalkoinen RAL9016 Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 30x45mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


