HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF300453 HF LF30x45 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 45 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740021135
Sähkönumero
1476353
Toimittajan tuotenumero
LF3004537030
Tukkuerä
8
Korkeus:
30 mm
Leveys:
45 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7030
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF/LFF 30x45mm kivenharmaa Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x45mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


