HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF300453 HF LF30x45 RUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 30 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021159

Sähkönumero

1476445

Toimittajan tuotenumero

LF3004538014

Tukkuerä

8

Korkeus:

30 mm

Leveys:

45 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

8014

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 30x45mm ruskea Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x45mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan