HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF40060 HF 40x57 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 57 mm
Kulma - 83...97 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740013123
Sähkönumero
1475800
Toimittajan tuotenumero
LFF4006039016
Tukkuerä
1
Korkeus:
40 mm
Leveys:
57 mm
Kulma:
83...97 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Ulkokulma säädettävä halogeeniton asennuskanavalle LF 40x57mmliikenteenvalkoinen RAL9016 Säädettävä ulkokulmakulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 40x57mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


