HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF60090 HF 60x90 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 90 mm
Kulma - 83...97 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740013321
Sähkönumero
1475804
Toimittajan tuotenumero
LFF6009039016
Tukkuerä
5
Korkeus:
60 mm
Leveys:
90 mm
Kulma:
83...97 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Ulkokulma säädettävä halogeeniton asennuskanavalle LF 60x90mmliikenteenvalkoinen RAL9016 Säädettävä ulkokulmakulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 60x90mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


