HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF601103 HF LF60x110 sääd MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF601103 HF LF60x110 sääd MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 110 mm

  • Kulma - 83...97 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022880

Sähkönumero

1476424

Toimittajan tuotenumero

LFF6011039011

Tukkuerä

5

Korkeus:

60 mm

Leveys:

110 mm

Kulma:

83...97 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

9011

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Ulkokulma säädettävä halogeeniton kanavalle LF 60x110mm grafiitinmusta Säädettävä ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 60x110mm, väri grafiitinmusta RAL 9011. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan