HAGER - Ulkokulma tehalit.SL - SL200803 SL20x80 sääd. LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 20 mm
Listan kansi - ei ole
Halogeeniton - kyllä
Kulma - 83...135 °
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740018005
Sähkönumero
1475990
Toimittajan tuotenumero
SL2008039016
Tukkuerä
5
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
20 mm
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
kyllä
Kulma:
83...135 °
RAL-numero:
9016
Ulkokulma säädettävä päälle asennettava halogeeniton kanavalle kanavalleSL 20x80mm liikenteenvalkoinen Säädettävä ulkokulma jalkalistakanavalle SL 20x80 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kulmakappale kiinnitty kanavan kannen reunoihin peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.
Kanavakorkeus: 80 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Säätöalue: 83/135 °
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakelmulla: ei
Kanavakorkeus: 80 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Säätöalue: 83/135 °
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakelmulla: ei

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


