HAGER - Upotuskaulus Univers N - FZ55B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 1352 mm
Korkeus - 1452 mm
Syvyys - 13 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612778003
Sähkönumero
3426076
Toimittajan tuotenumero
FZ55B
Tukkuerä
0
Leveys:
1352 mm
Korkeus:
1452 mm
Syvyys:
13 mm
RAL-numero:
9010
Upotuskehys Univers N FZ55B kot. 1300x1400 sarjoissa UniversZ, UniversN ja FW-vakiokotelot Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


