HAGER - Upotuskehys - VZ263N ovella k. VH36xx RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 348 mm
Korkeus - 630.5 mm
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616666306
Sähkönumero
3427538
Toimittajan tuotenumero
VZ263N
Tukkuerä
0
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
348 mm
Korkeus:
630.5 mm
Syvyys:
36 mm
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Upotuskehys ovella, volta, 3-rivinen, ruostumaton teräs Upotuskehys ovella 3-riviselle volta-moduulikotelolle VH36NC, alkuperäisen upotuskehyksen tilalle lisävarusteena. Upotuskehys on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


