HAGER - Väännin - P160/250 S1 IP55

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Väännin - P160/250 S1 IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkoakselilla - ei

  • Ovilukolla - kyllä

  • Lukittava - ei

  • Kahvalla punainen/keltainen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613197254

Sähkönumero

3637906

Toimittajan tuotenumero

HXS901H

Tukkuerä

20

Jatkoakselilla:

ei

Ovilukolla:

kyllä

Lukittava:

ei

Kahvalla punainen/keltainen:

ei

Oviväännin koteloon akselilla 10x10mm IP55 h3+ P160, P250 Oviväännin koteloon akselilla 10x10mm IP55 h3+ P160, P250

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan