HAGER - Vaihekisko 1-napainen - KDN163B 63A 56-MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 1
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613740948
Sähkönumero
3636571
Toimittajan tuotenumero
KDN163B
Tukkuerä
50
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
1
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
57
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
57
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
415 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


