HAGER - Valonsäädin KNX - TX211A 3K/1-10V T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 3
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617574037
Sähkönumero
2803085
Toimittajan tuotenumero
TX211A
Tukkuerä
36
Lähtöjen lukumäärä:
3
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
30...30 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
0...2300 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
50000 mA
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...50 Hz

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


