HAGER - Valonsäädin KNX - TYA664BN 4x600W RLCPD DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen lukumäärä - 4

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 10

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616057753

Sähkönumero

2803484

Toimittajan tuotenumero

TYA664BN

Tukkuerä

12

Lähtöjen lukumäärä:

4

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

10

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Jännite:

30...30 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Lähtöteho:

5...600 W

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Enimmäisohjausvirta:

10400 mA

Max. kytkentäteho LED:

480 W

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Valonsäädin KNX 4x600W 230V hehku- ja halogeenilampuille. PJ-halogeenilampuille perinteisellä tai elektronisella muuntajalla600W/kanava. himmennettäville pienoisloiste- sekä LED-lampuille 120W/kanava. käyttö ETS-ohjelmoitavissa asennuksissa. Yleisvalonsäädinyksikkö 4-kanavainen DIN

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan