HAGER - Valurasia electraplan.UK - Al 556x556 Al sääd

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 340 mm
Kannen muoto - yleiskäyttöinen
Kanavan leveys - 190...340 mm
Säätövara - 70...120 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002238400
Sähkönumero
1461100
Toimittajan tuotenumero
UDS3070120
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
340 mm
Kannen muoto:
yleiskäyttöinen
Kanavan leveys:
190...340 mm
Säätövara:
70...120 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
70 mm
Seinämän materiaali:
teräs
Asennus asennuskehyksellä:
kyllä
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
ei
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
ei
Pohjalevy:
kyllä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


