HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADH466H 30mA A-HI/4x16A C 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 4
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250611016724
Sähkönumero
3246221
Toimittajan tuotenumero
ADH466H
Tukkuerä
33
Suojattujen napojen määrä:
4
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
16 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Nimellisjännite:
400 V
Taajuus:
50 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Upotussyvyys:
70 mm
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


