HAGER - Vikavirtalohko A-tyyppi - BD463N 4x63A 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Vikavirran tyyppi - A
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
49 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250611344544
Sähkönumero
3260744
Toimittajan tuotenumero
BD463N
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
63 A
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Maksimiviive:
0 ms
Säädettävä viive:
ei
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Taajuus:
50 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Lukitsin:
ei
Tehohäviö:
35.5 W
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


