HAGER - Vikavirtasuojakytkin - CGA540D 500mA A/2x40A 10kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu vikavirta:
0.5 ANimellisvirta:
40 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.5 A
Nimellisvirta - 40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250611620853
Sähkönumero
3246654
Toimittajan tuotenumero
CGA540D
Tukkuerä
60
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
0.5 A
Nimellisvirta:
40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
6 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Tehohäviö:
1.3 W
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
RAL-numero (vastaava):
7005
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


