HAGER - Vipu - 2os verhok. 2xnuoli VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kaihdin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610091555
Sähkönumero
2115674
Toimittajan tuotenumero
WLW2001WG
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kaihdin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
57.8 mm
Korkeus:
57.8 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "nuolet"
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


