HAGER - Vipu S.1 - 1/6/7 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 55.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334222392
Sähkönumero
2110811
Toimittajan tuotenumero
16201606
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
55.7 mm
Korkeus:
54.9 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
22 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7021
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


