HAGER - Vipu S.1 - 1/6/7 IP44 kiin.os. VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334490166

Sähkönumero

2115284

Toimittajan tuotenumero

16291909

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

55 mm

Korkeus:

55 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Syvyys:

7 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu S.1 1/6/7 kytkin- ja painikerungoille kostean tilan asennuksiinIP44-kiinnitysosilla, väri puhtaanvalkoinen matta Vipu kiinnityskappaleella S.1 IP44-asennuksiin, yksiosasella vivulla varustettaville päälle/pois-, vaihto- ja ristikytkimille ja vipupainikkeille. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen matta. Tiiveysluokka IP44 -täyttyy asennettaessa vipu erikseen tilattavan tiivisteen 10108901, 10108902 tai 10108903 kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan