HAGER - Vipu - väännin kromipin. Messinki

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610091661

Sähkönumero

2115700

Toimittajan tuotenumero

WDW5000CH

Tukkuerä

180

Väri:

alumiini

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

44695 mm

Korkeus:

30 mm

Syvyys:

17.1 mm

Malli / Tyyppi:

vipu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9006

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Pinnan suojaus:

metallinen

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Väännin kiertokytkimille ja painikkeille Glas, messinki kromattu Kromipintainen väännin vääntökytkinten ja painikkeiden muovisen vääntimen tilalle. Käyttö Serie 1930 tai Glas -sarjojen keskiölevyjen tai kokopeitelevyjen kanssa.