HAGER - Vipupainike - 6/10A/250V/IP55 LI PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - keinukyktin
Laitteen leveys - 76 mm
Laitteen korkeus - 76 mm
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617177917
Sähkönumero
2009151
Toimittajan tuotenumero
WNC021B
Tukkuerä
36
Käyttötapa:
keinukyktin
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Halogeeniton:
kyllä
Merkintäpaikka:
ei
Valolla:
kyllä
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
0
Merkinantolampulla:
kyllä
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Laitteen syvyys:
61.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


