HAGER - Vipupainikerunko S.1/R.1/R.3 - 1/10A/250V UJ matala 0X

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334238836

Sähkönumero

2110805

Toimittajan tuotenumero

503150

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

71 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

71 mm

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Kokoonpano:

peruselementti

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

1

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Laitteen syvyys:

41.6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipupainikerunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 (1) matalarakenteinen 10A250VAC levyseinäasennuksiin ilman kiinnityskynsiä Vipupainikerunko sulkeutuvalla koskettimella käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 1-osaisten painikevipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Painike on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla ja asennusystävällisillä, hyvän ja kestävän liitännän takaavilla jousiliittimillä. Painikerunko on varustettavissa erikseen pika-asenteisella N-johtimellisella merkkivalolla haku- tai kontrollivalotoiminnon lisäämiseksi kytkimeen. Voidaan käyttää valaistus- ja kontrollikytkentään.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan