HAGER - Virtakisko - KB380B 3-nap 63A 1m tappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - nasta
Poikkipinta-ala - 16 mm²
Mitoitussyöksyjännite - 4 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613720131
Sähkönumero
3636501
Toimittajan tuotenumero
KB380B
Tukkuerä
10
Pituus:
1000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Virtakisko tappimallinen johdonsuojakatkaisijoiden yläpuoliseen yhdistykseen, 3-napainen 16mm2 80A, pituus 1 m Tappimallinen virtakisko 16 mm2 / 80 A, pituus 1 metri, moduulikojeiden vaihekiskoksi 3-vaiheisen 1 moduulia leveiden laitteiden 3-vaiheisen syötön liittämiseksi helposti ja turvallisesti tunneliliittimillä. Tappimallisen virtakiskon kanssa syöttökaapelin liitäntään voidaan käyttää syöttöliittimiä KF83C.


