Etusivu

HAGER - Virtakisko - KDN263AZ 2N 10mm2 ARFxxxD 12M

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 212 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613710231

Sähkönumero

3246609

Toimittajan tuotenumero

KDN263AZ

Tukkuerä

50

Vaiheiden lukumäärä:

2

Napojen lukumäärä:

2

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

212 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

4

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtakisko 2N poikkipinta 10 mm² suojille ARFxxxD 12 moduulia Virtakisko valokaarisuojien ARFxxxD virransyötön yhdistykseen. Poikkipinta 10mm2 nimellisvirta 63A. Pituus 12 moduulia.