HAGER - Virtakisko - KDN263AZS 2N+H 10mm2 ARFxx 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 2
Napojen lukumäärä - 2
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 185 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 10.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613710248
Sähkönumero
3246612
Toimittajan tuotenumero
KDN263AZS
Tukkuerä
50
Vaiheiden lukumäärä:
2
Napojen lukumäärä:
2
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
185 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
10.5
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


