HAGER - Virtakisko - KDN450D 4N 80A 3L+N/4x2L+N 12M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 210 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613741075
Sähkönumero
3246439
Toimittajan tuotenumero
KDN450D
Tukkuerä
25
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
210 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


