Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HAGER - Ylijännitelaukaisija - MZ212 ylij. ? 255VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614562129

Sähkönumero

3246145

Toimittajan tuotenumero

MZ212

Tukkuerä

60

Ylijännitelaukaisija vaihejännitteen 230VAC valvontaan. laukaisun kun U? 255VAC. laukaisuaika kts. erillinen laukaisukäyrä ylijännitelaukaisimelle. Ylijännitelaukaisija laukaisualue johdonsuojakatkaisijoiden, vikavirtasuojakatkaisijoiden ja vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden laukaisuun verkkojännitteen noustessa 255 V AC. Maksimi laukaisujännite 415 V AC. Harmonisista yliaalloista, kytkentävirheestä tai nollaviasta johtuvien ylijännitteiden poiskytkentään 1- ja 3-vaihepiireissä. Soveltuu sellaisenaan asennettavaksi suoraan johdonsuojakatkaisijan tai vikavirtajohdonsuojan kylkeen. Käytettäessä 25 - 63 A 6 kA vikavirtasuojien kanssa, tulee ennen laukaisijaa asentaa apu/hälytyskosketin CZ001.