HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - EUS315 2N 3/D/T3 3-johdin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Nimellisjännite DC - 230 V
Nimelliskuormitusvirta - 16 A
Suojaustason jännite - 1.3 kV
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002246054
Sähkönumero
3246202
Toimittajan tuotenumero
EUS315
Tukkuerä
60
Nimellisjännite AC:
230 V
Nimellisjännite DC:
230 V
Nimelliskuormitusvirta:
16 A
Suojaustason jännite:
1.3 kV
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Napojen lukumäärä:
3
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N):
3 kA
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
3 kA
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.3 kV
Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:
1.5 kV
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
16 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
16 A
Kategoria tyyppi 3:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
akustinen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


