HAGER - Hälytyskosketin 1s+1a 6A - MZ202

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Virhesignaalikoskettimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614562020
Sähkönumero
3249912
Toimittajan tuotenumero
MZ202
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Virhesignaalikoskettimien määrä:
1
Hälytyskosketin JSK/VV-JSK = 125A 1 s + 1a 6A 240V
Hälytyskosketinmoduuli johdonsuojakatkaisijan, vikavirtajohdonsuojakatkaisijan tai 10 kA vikavirtasuojakatkaisijan tilanilmaisu ylikuormasta tai oikosulusta, kuten myös etälaukaisusta työ-, alijännite tai ylijännitelaukaisimella. Vikalaukaisun jälkeen hälytyskoskettimen vikailmoitus voidaan kuitata ”Reset”-kytkimellä.
Hälytyskosketinmoduuli johdonsuojakatkaisijan, vikavirtajohdonsuojakatkaisijan tai 10 kA vikavirtasuojakatkaisijan tilanilmaisu ylikuormasta tai oikosulusta, kuten myös etälaukaisusta työ-, alijännite tai ylijännitelaukaisimella. Vikalaukaisun jälkeen hälytyskoskettimen vikailmoitus voidaan kuitata ”Reset”-kytkimellä.


