HAGER - Hälytyskosketin 1s - MZ527N

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Laitteen kokoonpano - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614565120

Sähkönumero

3748027

Toimittajan tuotenumero

MZ527N

Tukkuerä

60

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Laitteen kokoonpano:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Virhesignaalikoskettimien määrä:

2

Nimellisjännite:

500 V

Mitoitettu kytkentävirta:

1 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

3

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

25 A

Hälytyskosketin 2 sulkeutuvaa 3A AC1 220/500V

Häytyskosketinmoduuli moottorisuojakatkaisijoille MM5xxN, asennus laitteen sivulle. Tilanilmaisu laitteen tekemästä oikosulun tai ylikuorman aiheuttamasta vikalaukaisusta. Moduuli varustettu kahdella sulkeutuvalla koskettimella.