HAGER - Hälytyskosketin - HXA024H x160 1s+1a 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Virhesignaalikoskettimien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613346423
Sähkönumero
3637337
Toimittajan tuotenumero
HXA024H
Tukkuerä
96
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Virhesignaalikoskettimien määrä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Hälytyskosketin kompaktikatkaisijarungoille x160 - x250, vaihtokosketin 3A / 250V AC
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


