HAGER - Hälytyskosketin - HXA026H al.taso x160 1s+1a

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0.1 A

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613346447

Sähkönumero

3637339

Toimittajan tuotenumero

HXA026H

Tukkuerä

96

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

0.1 A

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Virhesignaalikoskettimien määrä:

2

Hälytyskosketin 1s+1a 125V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Hälytyskosketin kompaktikatkaisijarungoille x160 - x250, vaihtokosketin 3A / 125V AC

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan