HAGER - Hälytyskosketin - HXC024H h250-h.. 1s+1a 230V

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Hälytyskosketin - HXC024H h250-h.. 1s+1a 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613369521

Sähkönumero

3637363

Toimittajan tuotenumero

HXC024H

Tukkuerä

96

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Apukosketin 1s+1a 230V AC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

Hälytyskosketin kompaktikatkaisijarungoille h250 - h1600, vaihtokosketin 3A / 250V AC

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan