HAGER - Hälytyskosketin - HXC026H al.taso h250-h. 1s+1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613369545
Sähkönumero
3637365
Toimittajan tuotenumero
HXC026H
Tukkuerä
96
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
0 A
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Hälytyskosketin 1s+1a 125V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
Hälytyskosketin kompaktikatkaisijarungoille h250 - h1600, vaihtokosketin 3A / 125V AC
Hälytyskosketin kompaktikatkaisijarungoille h250 - h1600, vaihtokosketin 3A / 125V AC
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


