HAGER - Hätä-seis painike - MZ 530N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Linssin muoto - neliö
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614565175
Sähkönumero
3748035
Toimittajan tuotenumero
MZ530N
Tukkuerä
30
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Linssin muoto:
neliö
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Hätä-seis-painike 6A 230VAC koteloitu IP65, vapautus kiertämällä
Hätä-Seis-painike koteloitu IP55
Hätä-Seis-painike koteloitu IP55


