HAGER - Hehkulamppu S.1/R.1/R.3 - kirkas 230VAC 3W E14 mat.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Lampun väri - oranssi
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334195498
Sähkönumero
4709411
Toimittajan tuotenumero
161003
Tukkuerä
100
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Lampun väri:
oranssi
Lampunpidin:
muu
Hehkulamppu Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 kirkas 230VAC 3W E14 mat. Hehkulamppu E14-kannalla 230VAC merkkivalokalusteille matalalla linssillä, teho 3 W, pituus 35 mm.


