HAGER - Himmennin 1000W ohjaus 1-10V - EV102 PAKKO-OHJAUKSELLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612421022
Sähkönumero
2614214
Toimittajan tuotenumero
EV102
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muu
Väri:
harmaa
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
20...1000 W
Johtimen poikkipinta-ala:
1...6 mm²
Laitteen leveys:
88.5 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
4
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite:
195.5...230 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
20...1000 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
25...1000 VA
Max. kytkentäteho LED:
0 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Laitteen syvyys:
65 mm
Keskusasennettava yleiskeskusvalonsäädin 1000 W automaattisella kuormantunnistuksella ja lisätoiminnoin. Käyttö hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen ja elekroonisella tai perinteisellä muuntajalla varustettujen pienjännitehalogeenilamppujen säätöön. Valonsäätimen himmennys etäohjattavissa painikkeella (myös valopainike, lepovirta enintään 5 mA), paikallisesti käsikäyttöpainikkeesta tai ohjaimella 1-10 V liitännän kautta. Tuotetta voidaan käyttää myös ohjaimena 1-10 V liitäntälaitteille tai muille EV100/EV102 säätimille. Kosketin liitäntälaitteen syötön katkaisuun 1-10V jännitteen ollessa 0V. Kolme eri himmennystasoa kutsuttavissa kahden tilanneohjaustulon avulla. Himmennyksen minimi- ja maksimiasetus säädettävissä laitteessa. Himmennysasetuksen tallennus sammutettaessa tai sähkökatkon sattuessa. Pehmeäkäynnistystoiminto, integroitu suojaus kuorman oikosulkuja vastaan ja elektroninen ylikuumenemissuoja automaattisella tehonrajoituksella, itsestään palautuva.
Vanha sähkönumero: 3512924


